Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 40 x 22 x 280 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 40 x 22 x 280 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 40 x 22 x 280 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 40 x 22 x 280 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295678
EAN/GTIN:
     4057223506754
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 40 x 22 x280
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
Gewicht in kg per 100 Stück:
193.000 KGM
b:
40
h:
40
l:
280
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
150-170
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
22
Länge:
280
Durchmesser:
40
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 c45k, din 6885, 6885-40-280-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,8391*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,8756*
€ 42,69196
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,4756*
€ 42,21596
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,1407*
€ 34,67743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,1853*
€ 29,97051
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,0091*
€ 26,19083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,6591*
€ 25,77433
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,8391*
€ 21,22853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.