Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 45 x 25 x 220 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 45 x 25 x 220 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 45 x 25 x 220 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 45 x 25 x 220 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295680
EAN/GTIN:
     4057223506778
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 45 x 25 x220
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
Gewicht in kg per 100 Stück:
185.000 KGM
b:
45
h:
45
l:
220
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
170-200
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
25
Länge:
220
Durchmesser:
45
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 45x25x220, din 6885, din 6885 c45k, 6885-45-220-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,4559*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,1026*
€ 41,77209
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,7326*
€ 41,33179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,521*
€ 33,93999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,649*
€ 29,33231
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,5359*
€ 25,62772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,2059*
€ 25,23502
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,4559*
€ 20,77252
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.