Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 45 x 25 x 250 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 45 x 25 x 250 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 45 x 25 x 250 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 45 x 25 x 250 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295681
EAN/GTIN:
     4057223506785
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 45 x 25 x250
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
45
h:
45
l:
250
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
170-200
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
25
Länge:
250 mm
Durchmesser:
45 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: passfeder 45x25x250, din 6885, din 6885 c45k, 6885-45-250-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,4951*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,5679*
€ 48,2758
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,4779*
€ 46,9787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,0072*
€ 39,27857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,5367*
€ 33,95867
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,9351*
€ 29,67277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,6951*
€ 29,38717
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,4951*
€ 24,38917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.