Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 8 x 7 x 80 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 8 x 7 x 80 A4 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 8 x 7 x 80 A4 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 8 x 7 x 80 A4 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 8 x 7 x 80 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295743
EAN/GTIN:
     4057222009324
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 8x80 A4, blank, A Paßfedern, hohe Form A rundstirnig (ohne Bohrung(en))
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spezial 2:
3. Abmessung
Gewicht per 100 in kg:
3,45
Werkstoffart:
Edelstahl
l:
80
b:
8
h:
7
d:
8
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
für Wellen-Ø:
22-30
Höhe:
7
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: passfeder 8x80 a4, din 6885, din 6885 a 4, 6885-8-80-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,768*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0103*
€ 5,96226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5395*
€ 4,21201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8035*
€ 3,33617
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,418*
€ 2,87742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,388*
€ 2,84172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,258*
€ 2,68702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,188*
€ 2,60372
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,768*
€ 2,10392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.