Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 63 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 63 A4 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 63 A4 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 63 A4 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 63 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295787
EAN/GTIN:
     4057222010016
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 14x63 A4, blank, A Paßfedern, hohe Form A rundstirnig (ohne Bohrung(en))
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
l:
63
b:
14
h:
9
Gewicht in kg per 100 Stück:
6,16 KGM
d:
14
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
für Wellen-Ø:
44-50
Höhe:
9
Länge:
63
Durchmesser:
14
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: paßfeder 14x9x63 a4, din 6885, din 6885 a 4, 6885-14-63-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,9035*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,7807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,5205*
€ 30,3694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,5985*
€ 25,70222
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,9805*
€ 23,7768
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,7235*
€ 22,28097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,4635*
€ 21,97157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,5835*
€ 20,92437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,0135*
€ 20,24607
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,9035*
€ 16,54517
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.