Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 80 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 80 A4 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 80 A4 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 80 A4 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 80 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295789
EAN/GTIN:
     4057222010030
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 14x80 A4, blank, A Paßfedern, hohe Form A rundstirnig (ohne Bohrung(en))
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spezial 2:
3. Abmessung
Gewicht per 100 in kg:
7,61
Werkstoffart:
Edelstahl
l:
80
b:
14
h:
9
d:
14
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
für Wellen-Ø:
44-50
Höhe:
9
Länge:
80 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 14x9x80, din 6885, din 6885 a 4, 6885-14-80-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6697*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,0513*
€ 10,77105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,598*
€ 7,85162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,8597*
€ 5,78304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8297*
€ 5,74734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5197*
€ 5,37844
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6697*
€ 4,36694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.