Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6887 8x50 Stahl, blank, Nasenkeile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6887 8x50 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 8x50 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 8x50 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 8x50 Stahl, blank, Nasenkeile
Artikel-Nr.:
     5417F-295815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295815
EAN/GTIN:
     4057222010320
Suchbegriffe:
DIN 6887
DIN 6887 Nasenkeil
Nasenkeil DIN 6887
din 6887
DIN 6887 8x50 Stahl, blank Nasenkeile
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
b:
8
h:
7
l:
50
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
6887
Weitere Suchbegriffe: 6887-8-50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6562*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5262*
€ 3,00618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3162*
€ 2,75628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2362*
€ 2,66108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1362*
€ 2,54208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0462*
€ 2,43498
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6562*
€ 1,97088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.