Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6887 10x45 Stahl, blank, Nasenkeile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6887 10x45 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 10x45 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 10x45 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 10x45 Stahl, blank, Nasenkeile
Artikel-Nr.:
     5417F-295823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295823
EAN/GTIN:
     4057222010443
Suchbegriffe:
DIN 6887
DIN 6887 Nasenkeil
Nasenkeil DIN 6887
din 6887 10x12x45
DIN 6887 10x45 Stahl, blank Nasenkeile
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
b:
10
h:
8
l:
45
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6887
Weitere Suchbegriffe: din 6887, 6887-10-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6196*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4796*
€ 2,95072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2796*
€ 2,71272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1996*
€ 2,61752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0996*
€ 2,49852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0096*
€ 2,39142
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6196*
€ 1,92732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.