Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6887 10x70 Stahl, blank, Nasenkeile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6887 10x70 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 10x70 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 10x70 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 10x70 Stahl, blank, Nasenkeile
Artikel-Nr.:
     5417F-295828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295828
EAN/GTIN:
     4057222010535
Suchbegriffe:
DIN 6887
DIN 6887 Nasenkeil
Nasenkeil DIN 6887
din 6887
DIN 6887 10x70 Stahl, blank Nasenkeile
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
b:
10
h:
8
l:
70
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6887
Weitere Suchbegriffe: 6887-10-70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1887*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6472*
€ 3,15017
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4935*
€ 2,96727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,331*
€ 2,77389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1887*
€ 2,60455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.