Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6887 12x50 Stahl, blank, Nasenkeile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6887 12x50 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 12x50 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 12x50 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 12x50 Stahl, blank, Nasenkeile
Artikel-Nr.:
     5417F-295834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295834
EAN/GTIN:
     4057222010627
Suchbegriffe:
DIN 6887
DIN 6887 Nasenkeil
Nasenkeil DIN 6887
din 6887 6x6x50
DIN 6887 12x50 Stahl, blank Nasenkeile
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
b:
12
h:
8
l:
50
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6887
Weitere Suchbegriffe: din 6887, 6887-12-50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,355*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,93*
€ 83,2167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,2175*
€ 78,79883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,45*
€ 73,1255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,515*
€ 69,63285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,245*
€ 69,31155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,355*
€ 58,73245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.