Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6887 12x90 Stahl, blank, Nasenkeile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6887 12x90 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 12x90 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 12x90 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 12x90 Stahl, blank, Nasenkeile
Artikel-Nr.:
     5417F-295840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295840
EAN/GTIN:
     4057222010702
Suchbegriffe:
DIN 6887
DIN 6887 Nasenkeil
Nasenkeil DIN 6887
din 6887 22x14x90
DIN 6887 12x90 Stahl, blank Nasenkeile
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
b:
12
h:
8
l:
90
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6887
Weitere Suchbegriffe: din 6887, 6887-12-90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,397*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,4397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,256*
€ 43,14464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,676*
€ 41,26444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,393*
€ 37,35767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,617*
€ 35,24423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,907*
€ 34,39933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,397*
€ 29,03243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.