Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6887 14x80 Stahl, blank, Nasenkeile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6887 14x80 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 14x80 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 14x80 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 14x80 Stahl, blank, Nasenkeile
Artikel-Nr.:
     5417F-295849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295849
EAN/GTIN:
     4057222010788
Suchbegriffe:
DIN 6887
DIN 6887 Nasenkeil
Nasenkeil DIN 6887
18x11x80 din 6887
DIN 6887 14x80 Stahl, blank Nasenkeile
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
b:
14
h:
9
l:
80
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
6887
Weitere Suchbegriffe: din 6887, 6887-14-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,981*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,3981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,989*
€ 42,82691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,436*
€ 40,97884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,421*
€ 35,01099
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,721*
€ 34,17799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,981*
€ 28,53739
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.