Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6887 14x100 Stahl, blank, Nasenkeile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6887 14x100 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 14x100 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 14x100 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 14x100 Stahl, blank, Nasenkeile
Artikel-Nr.:
     5417F-295851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295851
EAN/GTIN:
     4057222010825
Suchbegriffe:
DIN 6887
DIN 6887 Nasenkeil
Nasenkeil DIN 6887
din 6887 16x10x100
DIN 6887 14x100 Stahl, blank Nasenkeile
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
b:
14
h:
9
l:
100
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
6887
Weitere Suchbegriffe: din 6887, 6887-14-100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,104*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,8104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,785*
€ 48,53415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,564*
€ 45,89116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,69*
€ 42,4711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,864*
€ 40,29816
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,674*
€ 40,07206
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,104*
€ 33,44376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.