Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Stahl 10.9 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Stahl 10.9 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Stahl 10.9 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Stahl 10.9 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Stahl 10.9 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Stahl 10.9 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-295962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295962
EAN/GTIN:
     4057221425569
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 010.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 24 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
73
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Antriebsgröße:
19
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
60 mm
k:
14
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
60 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7581*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,0994*
€ 15,58829
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,0466*
€ 13,14545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,5666*
€ 12,57425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2266*
€ 12,16965
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,522*
€ 10,14118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,172*
€ 9,72468
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,0981*
€ 8,44674
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7581*
€ 6,85214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.