Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 30x110mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 30x110mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 30x110mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 30x110mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 30x110mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 30x110mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-296186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296186
EAN/GTIN:
     4057223470215
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 30 x 110
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
45
s:
22
d:
30
l:
110
b:
66
k:
17,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
b=l>200 mm:
85
b=l 125-200 mm:
72
b=l<125 mm:
66
Antriebsgröße:
22
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
110 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,3995*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,9215*
€ 26,08659
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,4615*
€ 25,53919
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,5768*
€ 20,91639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,9588*
€ 17,80097
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,0595*
€ 15,54081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,8795*
€ 15,32661
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,3995*
€ 12,37541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.