Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 8x14mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 8x14mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 8x14mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 8x14mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 8x14mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 8x14mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-296286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296286
EAN/GTIN:
     4057221428720
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 8x14 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant niedrige Form
Gesamthöhe des Kopfes: 5 mm
Weitere Informationen:
d:
8
l:
14
k:
5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
6
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
14 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1412*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8851*
€ 3,43327
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3634*
€ 0,43245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2283*
€ 0,27168
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.