Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-296650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296650
EAN/GTIN:
     4057221440241
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 24 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
60 mm
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
b=l>200 mm:
73
Ausführung:
mit Schlüsselführung
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 24
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,3296*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,6715*
€ 30,54909
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,0415*
€ 29,79939
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,6628*
€ 24,58873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,4718*
€ 20,79144
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,2596*
€ 18,15892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,1896*
€ 18,07562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,3296*
€ 14,67222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.