Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 24x65mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 24x65mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x65mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x65mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x65mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x65mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-296651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296651
EAN/GTIN:
     4057221440258
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 24 x 65
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
65
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
b=l>200 mm:
73
Ausführung:
mit Schlüsselführung
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 24
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,857*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,8857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,107*
€ 260,73733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,497*
€ 257,63143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,547*
€ 252,93093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,237*
€ 235,90203
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,857*
€ 212,83983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.