Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 5 x 10 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 5 x 10 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 5 x 10 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 5 x 10 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 5 x 10 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296753
EAN/GTIN:
     4057221157095
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 5x10 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
-
b=l<125 mm:
16
s:
8
d:
5
l:
10
k:
5,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge max.:
16
dc:
11,58
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
6921
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 m5x10, din 6921 edelstahl, din 6921, 6921-5-10-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0487*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4469*
€ 2,91181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.