Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 5 x 20 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 5 x 20 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 5 x 20 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 5 x 20 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 5 x 20 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296756
EAN/GTIN:
     4057221157187
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 5x20 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
-
b=l<125 mm:
16
Spitze:
ohne
s:
8
d:
5
l:
20
k:
5,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge max.:
16
dc:
11,58
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
6921
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 edelstahl, din 6921, din 6921 m5, 6921-5-20-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0492*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4247*
€ 2,88539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.