Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 6 x 12 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 6 x 12 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 6 x 12 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 6 x 12 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 6 x 12 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296757
EAN/GTIN:
     4057221157217
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 6x12 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
-
b=l<125 mm:
18
Spitze:
ohne
s:
10
d:
6
l:
12
k:
6,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge max.:
18
dc:
14,2
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
6921
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 edelstahl, din 6921, 6921-6-12-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,22*
€ 45,4818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,87*
€ 45,0653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,05*
€ 42,8995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,93*
€ 41,5667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,12*
€ 40,6028
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.