Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 6 x 25 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 6 x 25 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 6 x 25 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 6 x 25 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 6 x 25 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296760
EAN/GTIN:
     4057221157309
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 6x25 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
10
d:
6
l:
25
k:
6,6
Gewindelänge max.:
18
Gewinde:
M 6
dc:
14,2
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
-
b=l<125 mm:
18
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
6921
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 m6x25, din 6921 edelstahl, din 6921, 6921-6-25-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0584*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5173*
€ 2,99559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.