Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 6 x 30 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 6 x 30 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 6 x 30 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 6 x 30 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 6 x 30 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296761
EAN/GTIN:
     4057221157330
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 6x30 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
10
d:
6
l:
30
k:
6,6
Gewindelänge max.:
18
Gewinde:
M 6
dc:
14,2
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
-
b=l<125 mm:
18
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
6921
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 m6 x 30, din 6921 edelstahl, din 6921, 6921-6-30-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0783*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6694*
€ 3,17659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.