Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 20 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 20 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 20 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 20 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 20 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296765
EAN/GTIN:
     4057221157484
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 8x20 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
13
d:
8
l:
20
k:
8,1
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge max.:
22
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Außensechskant
dc:
18
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
6921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,53*
€ 39,9007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,33*
€ 28,9527
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.