Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 35 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 35 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 35 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 35 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 35 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296768
EAN/GTIN:
     4057221157606
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 8x35 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
13
d:
8
l:
35
k:
8,1
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge max.:
22
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Außensechskant
dc:
18
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
6921
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din6921 m8x35 10.9, din 6921 edelstahl, din 6921, 6921-8-35-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1411*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8999*
€ 3,45088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3674*
€ 0,43721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3404*
€ 0,40508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.