Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 40 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 40 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 40 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 40 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 40 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296769
EAN/GTIN:
     4057221157644
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 8x40 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
13
d:
8
l:
40
k:
8,1
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge max.:
22
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Außensechskant
dc:
18
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
6921
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 m8x40 10.9, din 6921 edelstahl, din 6921, 6921-8-40-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2196*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4684*
€ 4,1274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2996*
€ 0,35652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2696*
€ 0,32082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2196*
€ 0,26132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.