Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 16 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 16 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 16 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 16 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 16 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296771
EAN/GTIN:
     4057221157699
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 10x16 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
15
d:
10
l:
16
k:
9,2
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge max.:
26
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Außensechskant
dc:
22,3
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
15
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,41*
€ 77,8379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,63*
€ 76,9097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,65*
€ 73,3635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,67*
€ 71,0073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,72*
€ 69,8768
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,51*
€ 57,7269
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,04*
€ 48,8376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.