Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 35 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 35 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 35 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 35 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 35 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296775
EAN/GTIN:
     4057221157859
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 10x35 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
s:
15
d:
10
l:
35
k:
9,2
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge max.:
26
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Außensechskant
dc:
22,3
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
15
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,15*
€ 45,3985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,97*
€ 45,1843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.