Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 40 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 40 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 40 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 40 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 40 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296776
EAN/GTIN:
     4057221157880
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 10x40 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
k:
9,2
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindelänge max.:
26
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
dc:
22,3
Antrieb:
Außensechskant
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
15
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
s:
15
d:
10
l:
40
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6921
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 edelstahl, din 6921, 6921-10-40-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3233*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1567*
€ 4,94647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5294*
€ 0,62999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4333*
€ 0,51563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4033*
€ 0,47993
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3933*
€ 0,46803
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3233*
€ 0,38473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.