Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 60 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 60 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 60 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 60 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 60 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296778
EAN/GTIN:
     4057221157934
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 10x60 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
k:
9,2
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindelänge max.:
26
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
dc:
22,3
Antrieb:
Außensechskant
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
15
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
s:
15
d:
10
l:
60
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6921
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 edelstahl, din 6921, 6921-10-60-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,11*
€ 62,0109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,29*
€ 61,0351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,82*
€ 58,0958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,50*
€ 47,005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,96*
€ 46,3624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,55*
€ 38,7345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.