Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 40 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 40 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 40 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 40 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 40 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 40 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 40 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296782
EAN/GTIN:
     4055248117665
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 12x40 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
12
l:
40
k:
11,5
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge max.:
30
Gewinde:
M 12
dc:
26,6
Antrieb:
Außensechskant
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
40 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4307*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6509*
€ 5,53457
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6924*
€ 0,82396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5707*
€ 0,67913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5307*
€ 0,63153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5207*
€ 0,61963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4307*
€ 0,51253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.