Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 50 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 50 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 50 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 50 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 50 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296784
EAN/GTIN:
     4057221158085
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 12x50 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
12
l:
50
k:
11,5
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge max.:
30
Gewinde:
M 12
dc:
26,6
Antrieb:
Außensechskant
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6921
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din6921 m12x50 10.9, din 6921 edelstahl, din 6921, 6921-12-50-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3999* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,62*
€ 75,7078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,78*
€ 74,7082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,73*
€ 71,0787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,18*
€ 57,3342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,91*
€ 57,0129
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,99*
€ 47,5881
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.