Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 60 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 60 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 60 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 60 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 60 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296785
EAN/GTIN:
     4057221158115
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 12x60 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
16
d:
12
l:
60
k:
11,5
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge max.:
30
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Außensechskant
dc:
26,6
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6921
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 10.9 m 12 x 60, din 6921 edelstahl, din 6921, 6921-12-60-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,45*
€ 85,0255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,01*
€ 84,5019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,62*
€ 81,6578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,72*
€ 66,3068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,10*
€ 65,569
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,54*
€ 55,3826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.