Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 16 x 30 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 16 x 30 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 16 x 30 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 16 x 30 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 16 x 30 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296787
EAN/GTIN:
     4057221158153
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 16x30 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
k:
14,4
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindelänge max.:
38
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
dc:
35
Antrieb:
Außensechskant
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
21
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
s:
21
d:
16
l:
30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
30 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
6921
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 edelstahl, din 6921, 6921-16-30-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,185*
€ 51,39015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,935*
€ 48,71265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,93*
€ 39,1867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,23*
€ 32,4037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.