Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 16 x 70 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 16 x 70 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 16 x 70 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 16 x 70 10.9 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 16 x 70 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296792
EAN/GTIN:
     4057221158252
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 16x70 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
k:
14,4
Gewindelänge max.:
38
Gewindeart:
metrisches Gewinde
dc:
35
Spitze:
ohne
s:
21
d:
16
l:
70
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
21
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
6921
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 edelstahl, din 6921, 6921-16-70-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0148*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6481*
€ 4,34124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3081*
€ 3,93664
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,6245*
€ 1,93316
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3648*
€ 1,62411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3348*
€ 1,58841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2848*
€ 1,52891
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2348*
€ 1,46941
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0148*
€ 1,20761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.