Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 16 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 16 10.9 verzinkt farblos
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 16 10.9 verzinkt farblos
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 16 10.9 verzinkt farblos
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 16 10.9 verzinkt farblos
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 8 x 16 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-296803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296803
EAN/GTIN:
     4055248117696
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 8x16 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
13
d:
8
l:
16
k:
8,1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge max.:
16
dc:
18
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
6921
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 m8x16, din 6921, din 6921 m8, 6921-8-16-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0833*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5777*
€ 3,06746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1566*
€ 2,56635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.