Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 25 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 25 10.9 verzinkt farblos
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 25 10.9 verzinkt farblos
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 25 10.9 verzinkt farblos
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 25 10.9 verzinkt farblos
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 25 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-296812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296812
EAN/GTIN:
     4055248117740
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 10x25 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Flansch
Weitere Informationen:
Vollgewinde:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
15
d:
10
l:
25
k:
9,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge max.:
25
dc:
22,3
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6921
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 10.9 m10x1,25x25, din 6921, din 6921 m10, 6921-10-25-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,202*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3052*
€ 3,93319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4762*
€ 0,56668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4362*
€ 0,51908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3151*
€ 0,37497
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.