Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 20 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 20 8.8 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 20 8.8 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 20 8.8 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 20 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296845
EAN/GTIN:
     4057221159778
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 10 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
s:
15
d:
10
l:
20
k:
9,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge max.:
26
dc:
22,3
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1881* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,40*
€ 71,876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,30*
€ 70,567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,56*
€ 67,3064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,76*
€ 65,1644
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,87*
€ 64,1053
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,52*
€ 52,9788
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.