Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 30 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 30 8.8 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 30 8.8 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 30 8.8 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 12 x 30 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296855
EAN/GTIN:
     4057221160071
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 12 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Spitze:
ohne
s:
16
d:
12
l:
30
k:
11,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge max.:
30
dc:
26,6
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
16
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6921
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 edelstahl, din 6921, 6921-12-30-8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3593*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,426*
€ 5,26694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5808*
€ 0,69115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4793*
€ 0,57037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4493*
€ 0,53467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4393*
€ 0,52277
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3593*
€ 0,42757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.