Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 20 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 20 A2 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 20 A2 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 20 A2 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-296934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296934
EAN/GTIN:
     4055248117894
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 10 x 20
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.480 KGM
Gewindelänge max.:
26
Gewindeart:
metrisches Gewinde
dc:
22,3
Spitze:
ohne
s:
15
d:
10
l:
20
k:
9,2
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,33*
€ 37,2827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,07*
€ 36,9733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,60*
€ 35,224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,68*
€ 34,1292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,88*
€ 33,1772
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.