Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 12, A2 blank, Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 12, A2 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 12, A2 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 12, A2 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 12, A2 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 12, A2 blank, Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-296967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296967
EAN/GTIN:
     4055248118013
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 12 A2, blank, mit (Sperr-)Verzahnung Sechskantmuttern mit Flansch, mit Sperrverzahnung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
18
m:
26
d:
12
h:
12
Antrieb:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
A2
Ausführung:
mit Sperrverzahnung
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
18
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1382*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5056*
€ 2,98166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3622*
€ 0,43102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3332*
€ 0,39651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2323*
€ 0,27644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.