Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7049 Linsenkopf-Blechschrauben, 4,8 x 32, Kreuzschlitz Pozidriv, Form C, Stahl verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7049 Linsenkopf-Blechschrauben, 4,8 x 32, Kreuzschlitz Pozidriv, Form C, Stahl verzinkt farblos
ISO 7049 Linsenkopf-Blechschrauben, 4,8 x 32, Kreuzschlitz Pozidriv, Form C, Stahl verzinkt farblos
ISO 7049 Linsenkopf-Blechschrauben, 4,8 x 32, Kreuzschlitz Pozidriv, Form C, Stahl verzinkt farblos
ISO 7049 Linsenkopf-Blechschrauben, 4,8 x 32, Kreuzschlitz Pozidriv, Form C, Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-297072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297072
EAN/GTIN:
     4057221291782
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
ISO 7049 4,8x32 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z), C Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
4,2
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
9,5
s:
2
d:
4,8
l:
32
k:
3,7
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
ISO
Form:
C
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
32 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7049
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,435*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,765*
€ 8,05035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,435*
€ 6,46765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.