Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, Stahl blank
ISO 7089 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, Stahl blank
ISO 7089 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297262
EAN/GTIN:
     4057222627290
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Stärke:
3
d2:
37
d1:
21
d:
20 mm
s:
3
Werkstoff:
Stahl
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Norm:
7089
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0895*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1073*
€ 2,50769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7479*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.