Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, Stahl feuerverzinkt
ISO 7089 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, Stahl feuerverzinkt
ISO 7089 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, Stahl feuerverzinkt
ISO 7089 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-297330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297330
EAN/GTIN:
     4057222628020
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 20
Weitere Informationen:
Form:
A
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
LAENGE:
3
s:
3
d2:
37
d1:
21
d:
20 mm
Stärke:
3
Durchmesser:
37
Gewicht kg per 100:
1,72
Werkstoff:
Stahl
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Norm:
7089
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1144*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.