Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A2 blank
ISO 7089 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A2 blank
ISO 7089 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A2 blank
ISO 7089 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297371
EAN/GTIN:
     4057222626712
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A 2 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
s:
3
d2:
37
d1:
21
Stärke:
3
d:
20 mm
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Norm:
7089
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1039*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0855*
€ 2,48175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.