Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Scheiben 10 (10,5x20x2), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Scheiben 10 (10,5x20x2), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
ISO 7089 Scheiben 10 (10,5x20x2), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
ISO 7089 Scheiben 10 (10,5x20x2), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297391
EAN/GTIN:
     4057222626965
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A 4 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 10
Weitere Informationen:
Form:
A
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
2
d2:
20
d1:
10,5
d:
10 mm
Stärke:
2
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Material:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
10,5 mm
Norm:
7089
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0355*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8187*
€ 2,16425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.