Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7089 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
ISO 7089 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
ISO 7089 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297392
EAN/GTIN:
     4057222626996
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A 4 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
s:
2,5
d2:
24
d1:
13
d:
12 mm
Stärke:
2,5
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
7089
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,11*
€ 50,1109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,38*
€ 46,8622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,22*
€ 45,4818
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,40*
€ 44,506
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.