Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 3 (3,2x7x0,5) Produktklasse A, Form B flach mit Fase, 200 HV, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 3 (3,2x7x0,5) Produktklasse A, Form B flach mit Fase, 200 HV, Stahl blank
ISO 7090 Scheiben 3 (3,2x7x0,5) Produktklasse A, Form B flach mit Fase, 200 HV, Stahl blank
ISO 7090 Scheiben 3 (3,2x7x0,5) Produktklasse A, Form B flach mit Fase, 200 HV, Stahl blank
ISO 7090 Scheiben 3 (3,2x7x0,5) Produktklasse A, Form B flach mit Fase, 200 HV, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297407
EAN/GTIN:
     4057222630375
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 3
Weitere Informationen:
Form:
B
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,011
LAENGE:
7
Antriebsgröße:
0,5
Stärke:
0,5
Durchmesser:
3,2
s:
0,5
d2:
7
d1:
3,2
d:
3
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
3
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,5 mm
Außendurchmesser:
7 mm
Innendurchmesser:
3,2 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0104*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6673*
€ 1,98409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3629*
€ 1,62185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.