Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 27 (28x50x4) Produktklasse A, Form B flach mit Fase, 200 HV, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 27 (28x50x4) Produktklasse A, Form B flach mit Fase, 200 HV, Stahl blank
ISO 7090 Scheiben 27 (28x50x4) Produktklasse A, Form B flach mit Fase, 200 HV, Stahl blank
ISO 7090 Scheiben 27 (28x50x4) Produktklasse A, Form B flach mit Fase, 200 HV, Stahl blank
ISO 7090 Scheiben 27 (28x50x4) Produktklasse A, Form B flach mit Fase, 200 HV, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297420
EAN/GTIN:
     4057222630733
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 27
Weitere Informationen:
Form:
B
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
3,807
LAENGE:
4
Antriebsgröße:
4
Stärke:
4
Durchmesser:
50
s:
4
d2:
50
d1:
28
d:
27
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
27
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2423*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6853*
€ 3,19551
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4143*
€ 0,49302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3423*
€ 0,40734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3323*
€ 0,39544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3023*
€ 0,35974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2923*
€ 0,34784
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2423*
€ 0,28834
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.