Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 30 (31x56x4) Produktklasse A, Form B flach mit Fase, 200 HV, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 30 (31x56x4) Produktklasse A, Form B flach mit Fase, 200 HV, Stahl blank
ISO 7090 Scheiben 30 (31x56x4) Produktklasse A, Form B flach mit Fase, 200 HV, Stahl blank
ISO 7090 Scheiben 30 (31x56x4) Produktklasse A, Form B flach mit Fase, 200 HV, Stahl blank
ISO 7090 Scheiben 30 (31x56x4) Produktklasse A, Form B flach mit Fase, 200 HV, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297421
EAN/GTIN:
     4057222630764
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 30
Weitere Informationen:
Form:
B
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
4,847
LAENGE:
4
Antriebsgröße:
4
Stärke:
4
Durchmesser:
56
s:
4
d2:
56
d1:
31
d:
30
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
30
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
31 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4039*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2418*
€ 3,85774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5959*
€ 0,70912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5339*
€ 0,63534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5039*
€ 0,59964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4839*
€ 0,57584
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4039*
€ 0,48064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.